Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite .050 III Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 100-polig / Raster 2.54mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1650670
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787169-9
EAN/GTIN:
     5056282783013
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
Anzahl der Kontakte = 100
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.54mm
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = Thermoplast
Betriebsspannung = 30,0 V
Länge = 84.2mm
Breite = 10.31mm
Tiefe = 16.76mm
Abmessungen = 84.2 x 10.31 x 16.76mm
Betriebstemperatur max. = +105°C

Geschirmte Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050, Serie III, sind zugelassen gemäß SCSI-2, SCSI-3, EIA RS-232, ISO-11569 *, Standards IPI-2, HIPPI und IEE 802.3 MII. Geschirmte D-Sub-Buchsen-Stiftleisten AMPLIMITE .050 Serie III. Die Leiterplatten-D-Sub-Buchsen der Serie AMPLIMITE .050 III mit kompakter platzsparender Bauweise und Typ-D-Schnittstelle mit hoher Dichte mit 1,27 x 2,54 mm Kontaktabstand. Diese D-Sub-Steckverbinder der Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplattenmontage haben volle Abschirmung, die einen ausgezeichneten Schutz gegen elektromagnetische Störungen und Hochfrequenzstörsignale bietet. Die Gehäuse bestehen aus hochtemperaturbeständigem Thermoplast und sind kompatibel mit Reflow-Lötverfahren. Die rechtwinkligen D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage sind mit integrierten Platinenbefestigungen erhältlich, die eine sichere Verbindung auf der Leiterplatte und eine gute Erdung bieten. Diese D-Sub-Stiftleisten für Leiterplattenmontage AMPLIMITE .050 sind ebenfalls mit Schienen und Verriegelungsblöcken erhältlich, mit denen die Stiftleiste am entsprechenden passenden Kabelsteckverbinder verriegelt werden. Die Schienen bieten zudem zusätzlichen Kontaktschutz durch Verhindern einer seitlichen Schaukelbewegung beim Trennen. Eigenschaften und Vorteile. • Kompakte und platzsparende Ausführung • Vollständige Abschirmung zum Schutz gegen elektromagnetische und HF-Störungen • Kompatibel mit SMD-Reflow-Lötverfahren • Integrierte Platinenbefestigungen sichern Leiterplattenanschluss und Erdung • Schienen und Sperrblöcke für eine sichere passende Verbindung. Anwendungsbereich. Diese Serie AMPLIMITE .050 III für Leiterplatten-D-Sub-Steckverbinder sind für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen eine hohe Dichte und Platzsparung wichtige Anforderungen sind. Anwendungen umfassen die Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, LAN, Militär, Industrie- und medizintechnische Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
100
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.54mm
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
Thermoplast
Betriebsspannung:
30,0 V
Länge:
84.2mm
Breite:
10.31mm
Tiefe:
16.76mm
Abmessungen:
84.2 x 10.31 x 16.76mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, 1650670, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 57871699, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
6
Frei Haus
ab € 15,32*
€ 27,77*
2 Tage
270
1
€ 14,99*
ab € 17,08*
€ 31,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 54 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 102 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 166,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.