Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5787169-9 D-SUB-STECKVERBINDER, 100POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1556985
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5787169-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse
D-Sub-Steckverbinder: Double Density
  • Steckverbindermontage: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: AMPLIMITE 0.050
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • D-Sub-Gehäusegröße: DD
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 100 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder abgewinkelt, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5787169-9, 1556985, 155-6985
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6
    Frei Haus
    ab € 15,36*
    € 28,08*
    Lager 139
    249
    1
    € 14,99*
    ab € 17,12*
    € 31,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,85*
    € 37,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,66*
    € 37,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,17*
    € 34,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,02*
    € 29,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,25*
    € 28,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,55*
    € 25,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,12*
    € 20,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.