Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Gelb 2,5 V, 35° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Gelb 2,5 V, 35° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651809
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTD-3216SYCK
EAN/GTIN:
     5059041989152
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 800 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 35°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 590 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.8mm

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), kuppelförmige Linse, 1,8 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Die Linse hat die Form einer Kuppel. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Kuppelförmige Linse mit einer Höhe von 1,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
800 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
35°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
590 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1651809, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPTD3216SYCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
92000
2000
Frei Haus
ab € 0,0778*
€ 0,1141*
50
€ 4,00*
ab € 0,0929*
€ 0,136*
2 Tage
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,156*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,174*
1 Tag
1306
20
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,222*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 348,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.