| |
|
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPTD3216SYCK Herst.-Nr.: KPTD-3216SYCK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| - Technologie: LEUCHTDIODE GELB
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: super hell gelb
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlGaInP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.8 mm
- Gehäuse: 1206
- Lichtstärke: 800 mcd
- Abstrahlwinkel: 40°
- Wellenlänge: 590 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 2 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 175 mA
- Kapazität: 20 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: | | Gehäuse: | LED3 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE GELB | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8802 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,076* | € 0,1202* | | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0914* | € 0,1214* | | | | | | | | 25 | | € 4,00* | ab € 0,0912* | € 0,1506* | | | | | 2 Tage | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,103* | € 0,167* | | | | | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8802 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 240,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8802 | | Versand: Lager 8802 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|