Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 70° 3216 (1206)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Rot 2,5 V, 70° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1651827
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPTL-3216SURCK
EAN/GTIN:
     5059041916097
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,5 V
Lichtstärke = 550 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 70°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 630 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm

SMD-Chip-LED Kingbright, 3216-Gehäuse (1206), 1,1 mm Höhe. Die Chip-LED Serie 1206 von LEDs von Kingbright haben ein 1206-Standardgehäuse. Sowohl rechteckige als auch runde Streuscheibenform erhältlich. Diese LEDs mit oberer Lichtabgabe haben einen geringen Stromverbrauch und einen großen Strahlungswinkel. Sie sind ideal für Hintergrundbeleuchtungs- und Anzeigeanwendungen geeignet und wahlweise in verschiedenen Farben erhältlich. Höhe: 1,1 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,5 V
Lichtstärke:
550 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
70°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
630 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1651827, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPTL3216SURCK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0971*
€ 0,1548*
2 Tage
8400
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,365*
€ 0,605*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,89*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.