| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8802-KB KPTL3216SURCK Herst.-Nr.: KPTL-3216SURCK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technologie: LEUCHTDIODE ROT
- Details: SMD Chip LED Lamp
- Farbe: hyper rot
- Ausführung: wasserklar
- Material: AlGaInP
- Anzahl LED: 1
- Abmessungen: 3.2 x 1.6 x 1.1 mm
- Gehäuse: 1206
- Lichtstärke: 550 mcd
- Abstrahlwinkel: 80°
- Wellenlänge: 630 nm
- Sperrspannung: 5 V
- Durchlassspannung: 1.95 V
- Durchlassstrom: 30 mA
- max. Sperrstrom: 10 µA
- max. Durchlassstrom: 185 mA
- Kapazität: 35 pF
- Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 75 mW
- Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 3000 V
- Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gehäuse: | LED3 | RoHS-konfomität: | Ja | Technologie: | LEUCHTDIODE ROT | Montageart: | Oberflächenmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 2000 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,133* | € 0,405* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8802 | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,365* | € 0,595* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 400 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,66* | € 0,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,90* | ab € 0,44* | € 1,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,073* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen | Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8802 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* | ![](/p.gif) | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|