Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode, 100V / 1A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay SMD Schottky Diode, 100V / 1A, 2-Pin DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1652355
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ100-M3/5BT
EAN/GTIN:
     5059040701915
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 780A

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1 A bis 1,5 A, Vishay Semiconductor. Eine Serie von Schottky-Gleichrichtern von Vishay Semiconductor. Diese Dioden weisen einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion auf. Die Umkehr-Erholzeiten von Schottky-Dioden sind extrem kurz, und sie sind für Anwendungen geeignet, die ein schnelles Schalten bei geringem Leistungsverlust erfordern.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
780A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, diode 1a, 1652355, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS10BQ100M35BT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3200
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1162*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
1
€ 6,90*
ab € 0,0969*
€ 0,4977*
1 Tag
57445
5
€ 14,99*
ab € 0,0923*
€ 0,6788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 0,1162*
€ 0,1383
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Mindestbestellmenge: 3200 Stück ( entspricht € 371,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.