Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 100V; 1A; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-VS-10BQ100-M3/5BT
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-10BQ100-M3/5BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 0,59V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 38A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3200
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1162*
1 Tag
100
50
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,27*
100
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0969*
€ 0,4977*
1 Tag
57445
5
€ 14,99*
ab € 0,0923*
€ 0,6788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4977*
€ 0,59226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4265*
€ 0,50754
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.