Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IR-Diode, Subminiatur 40mW, 940nm, 40mW/sr, 2-Pin, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652429
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VSMB2020X01
EAN/GTIN:
     5059040982406
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
SMD-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = Subminiatur
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 40mW/sr
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform = Dom
LED Material = GaAlAs

IR-Emitterdioden der Serien VSMB2000 und VSMB2020 von Vishay. Die Serien VSMB2000 und VSMB2020 von Vishay Semiconductors sind Infrarot (IR)-Emitterdioden. Sie sind in SMD-Gehäusen mit klaren, ungetönten Kunststofflinsen untergebracht. Die VSMB2000 und VSMB2020 werden mit unterschiedlichen Kabeltypen geliefert. Mit einer Wellenlänge von 940 nm sind diese Hochgeschwindigkeits-IR-LEDs ideal für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich IrDA-kompatible Datenübertragung, Miniatur-Lichtschranken, Foto-Unterbrecher, optische Schalter, Winkelcodierer und Steuer- und Antriebsschaltkreise.. Merkmale der VSMB2000- und VSMB2020-IR-LEDs: VSMB2000 – Knickflügel (GW) VSMB2020 – Umgekehrter Knickflügel (RGW) Abmessungen: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm Spitzenwellenlänge: 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung und -intensität Strahlbreite: 24° Niedrige Durchlassspannung
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
Subminiatur
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
40mW/sr
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
2.3 x 2.3 x 2.77mm
Linsenform:
Dom
LED Material:
GaAlAs
Weitere Suchbegriffe: SMD-LED, ir emitter vishay, smd diode, ir-led 940nm, 1652429, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Vishay, VSMB2020X01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 108
6000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,775*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 1.500,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.