TRU COMPONENTS OS-3038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 3 mm radial bedrahtet IR-Diode IR-Diode mit hoher Strahlungsleistung im wasserklaren Gehäuse. Geeignet für Fototransistoren, Fotodioden und IR-Empfäng...
TRU COMPONENTS OS-5038F IR-Emitter 940 nm 30 ° 5 mm radial bedrahtet IR-Diode IR-Diode mit hoher Strahlungsleistung im wasserklaren Gehäuse. Geeignet für Fototransistoren, Fotodioden und IR-Empfäng...
IR- Diode, L-7113F3BT, Kingbright F3 hergestellt mit Galliumarsenid-Infrarot-Emitterdioden. Features * MECHANISCH UND SPEKTRAL AN DEN FOTOTRANSISTOR ANGEPASST * BLAU-TRANSPARENTE LINSE * RoHS-KOMPL...
Wellenlänge Spitze = 940nm Gehäusetyp = PCB Strahlstrom = 215mW Anzahl der LEDs = 1 Abmessungen = 20 x 20 x 3.5mm Serie = OSLON Black PowerStar Je nach Betriebsart senden diese Geräte sehr konzentr...
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMB2948SL. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und Strahlungsintensität, geringer Vorwärtsspannung; Maße: 2,3 x 2,55 x 2,3 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +...
Infrarot-Leuchtdioden Typ Vishay VSMB20. Sehr schnell, mit hoher Strahlungsleistung und hoher Strahlungsintensität, AEC-Q101 qualifiziert; Maße: 2,3 x 2,3 x 2,8 mm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 ...
Durchlassspannungsbereich: 28.8 bis 32.4V Strahlungsintensität (Ie): 11.07 W/Sr Sperrspannung, Vr: 5 V Strahlungswinkel: ± 25° (50°) Produktpalette: OSLON Black PowerCluster IR Series Betriebstempe...