Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Diode, 30V / 1A, 2-Pin μSMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652717
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P3L-M3/89A
EAN/GTIN:
     5059040704626
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μSMP
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 500mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Hochleistungs-Schottky-Gleichrichter, 1 A bis 1,5 A, Vishay Semiconductor. Eine Serie von Schottky-Gleichrichtern von Vishay Semiconductor. Diese Dioden weisen einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion auf. Die Umkehr-Erholzeiten von Schottky-Dioden sind extrem kurz, und sie sind für Anwendungen geeignet, die ein schnelles Schalten bei geringem Leistungsverlust erfordern.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μSMP
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
500mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, 1652717, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, MSS1P3LM389A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0526*
1 Tag
20743
5
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,3614*
5
€ 5,95*
ab € 0,1511*
€ 0,4907*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,0626
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0512*
€ 0,0609
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
Mindestbestellmenge: 4500 Stück ( entspricht € 236,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.