Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichter, 1A, 30V, DO-219AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152272
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MSS1P3L-M3/89A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky-Gleichrichter, Typ=MSS1P3L-M3/89A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=500 mV, Kapazität=65 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=1 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=30 V, Sperrstrom max.=250 µA, Thermischer Widerstand=125 W/°C, Bauform=DO-219AD, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, vishay diode, smd diode, Schottky-Gleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0526*
1 Tag
20743
5
€ 14,99*
ab € 0,0411*
€ 0,3614*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,1511*
€ 0,4907*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4907*
€ 0,58393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1761*
€ 0,20956
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,4535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.