Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Akkuladesteuerung IC SMD / 1.1A, DFN 10-Pin, 4,2 bis 6,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1653561
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73113-06SI/MF
EAN/GTIN:
     5059040221338
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterie-Typ = Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 10
Versorgungsspannnung typ. = 4,2 bis 6,5 V
Abmessungen = 3 x 3 x 0.88mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.88mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom max. = 1.1A
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Ausgangsstrom min. = 130mA

Akkulade- und Überwachungssteuerungen, Microchip
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Lithium-Ion, Lithium-Polymer
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
10
Versorgungsspannnung typ.:
4,2 bis 6,5 V
Abmessungen:
3 x 3 x 0.88mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.88mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom max.:
1.1A
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Ausgangsstrom min.:
130mA
Weitere Suchbegriffe: 1653561, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, Microchip, MCP7311306SIMF, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,38*
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,15*
1 Tag
2141
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 2,18*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 165,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP73113EV-1SOVP
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.