Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1,1A; 4,2V; DFN10; 4÷16VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1,1A; 4,2V; DFN10; 4÷16VDC
IC: PMIC; Akkulade-Controller; IAusg: 1,1A; 4,2V; DFN10; 4÷16VDC
Artikel-Nr.:
     2805-MCP73113-06SIMF
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP73113-06SI/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DFN10
Versorgungsspannung: 4...16V DC
Ausgangsspannung: 4,2V
Ausgangsstrom: 1,1A
Integrierten Schaltkreises-Typ: PMIC
Akkuanzahl: 1 x Li-Ion / Li-Po
Toleranz für Ausgangsspannung: ±0,5%
Integrierten Schaltkreises-Art: Akkulade-Controller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,39*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,12*
€ 2,03*
1 Tag
2141
1
€ 14,99*
ab € 1,08*
€ 2,22*
1
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP73113EV-1SOVP
ab € 30,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.