Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung TC54VN3002ECB713, SOT-23A 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsüberwachung TC54VN3002ECB713, SOT-23A 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1653587
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN3002ECB713
EAN/GTIN:
     5059040211872
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Anzahl der Supervisors = 1
Ausgangstreiber = Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23A
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 3.06V
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Spannungsüberwachung TC54
Weitere Informationen:
Anzahl der Supervisors:
1
Ausgangstreiber:
Activ-Low, Open Drain
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23A
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.1 x 1.8 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
3.06V
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, 1653587, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, TC54VN3002ECB713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,58*
1
€ 5,95*
ab € 0,4937*
€ 0,8037*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.