Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsdetektor 3V 3.6uA Open-Drain SOT-23A-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302152
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC54VN3002ECB713
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
Spannungsdetektor, Typ=TC54VN3002ECB713, Anzahl überprüfter Eingänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Höhe=1.3 mm, Leistungsverteilung (PV)=240 mW, Länge=3.1 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsgrenzwert=3 V, Versorgungsspannung max.=10 V, Versorgungsspannung min.=700 mV, Versorgungsstrom=3.6 µA, Verzögerungszeit Rücksetzung=-999, Art der Rücksetzung=Aktiv ‚Low‘, Ausgangstyp=Open-Drain, Bauform=SOT-23A, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, Spannungsdetektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,4937*
€ 0,8037*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8037*
€ 0,9564
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7137*
€ 0,8493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6937*
€ 0,8255
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6137*
€ 0,7303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5937*
€ 0,7065
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4937*
€ 0,5875
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.