Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin SOIC W 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654085
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5891YWM
EAN/GTIN:
     5059040148062
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Gehäusegröße = SOIC W
Logikfunktion = Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = MIC
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Arbeitsspannnung max. = 12 V
Abmessungen = 10.39 x 7.65 x 2.39mm
Direction Typ = Uni-Directional

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SOIC W
Logikfunktion:
Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
MIC
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Arbeitsspannnung max.:
12 V
Abmessungen:
10.39 x 7.65 x 2.39mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics, 1654085, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Microchip, MIC5891YWM, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
47
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 4,38*
1 Tag
5142
1
€ 14,99*
ab € 2,22*
€ 4,78*
5
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 5,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 47 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 141 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 47 Stück
Mindestbestellmenge: 47 Stück ( entspricht € 164,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.