Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel THT 18-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Treiber mit Register 8-Bit Treiber, Shift Register MIC Seriell zu seriell, Parallel THT 18-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-1654195
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC5841YN
EAN/GTIN:
     5059040223097
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Treiber-IC
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = MIC
Montage-Typ = THT
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 18
Abmessungen = 23.37 x 6.35 x 3.3mm
Direction Typ = Uni-Directional

Treiber mit Register, Microchip. Hochspannungs-Hochstromquellen-Treiber-Array Transistortreiber Darlington CMOS-Latches mit niedriger Leistungsaufnahme Ausgangs-Überspannungsschutzdioden Ideal zum Schalten hoher Lasten
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Treiber, Shift Register
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
MIC
Montage-Typ:
THT
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
18
Abmessungen:
23.37 x 6.35 x 3.3mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: analoge treiber ics, 1654195, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Microchip, MIC5841YN, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
21
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,40*
1
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 6,63*
1 Tag
483
1
€ 14,99*
ab € 4,14*
€ 7,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 21 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.