Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright SMD LED Grün 4,1 V, 20° 3224 (1209)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kingbright SMD LED Grün 4,1 V, 20° 3224 (1209)
Artikel-Nr.:
     108EL-1654418
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPD-3224ZGC
EAN/GTIN:
     5059041317788
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3224 (1209)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4,1 V
Lichtstärke = 3 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 20°
Linsenform = Dom
Wellenlänge typ. = 525 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.4 x 2.4mm

Kingbright SMD-Chip-LED 3224 (1210) Gehäuse. Die 3224-Produktfamilie von LEDs ist im 1209-Gehäuse gemäß Industriestandard enthalten. Wahlweise erhältlich in ein- und zweifarbigen Optionen ist die 3224-Serie in einer Vielzahl von Farben erhältlich. Ihr 1209-Chip-LED-Gehäuse verfügt über eine gewölbte Linse an der Oberseite. Geeignete Anwendungen für die 3224-Serie umfassen Hinterleuchtung und Anzeigen.. Merkmale der 3224 LEDs: Standard-1209-Gehäuse Abmessungen: 3,2 x 2,4 mm. Kalottenlinse Geringer Stromverbrauch
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3224 (1209)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4,1 V
Lichtstärke:
3 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
20°
Linsenform:
Dom
Wellenlänge typ.:
525 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.4 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1654418, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KPD3224ZGC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21000
1500
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,247*
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
5
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 0,435*
1 Tag
1965
5
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,648*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 495,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.