Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KPD-3224ZGC LED3 SMT LEUCHTDIODE GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kpd-3224zgc_kingbright.pdf
kpd-3224zgc_kingbright.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-KB KPD3224ZGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KPD-3224ZGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
  • Technologie: LEUCHTDIODE GRÜN
  • Details: SMD Chip LED Lamp
  • Farbe: grün
  • Ausführung: wasserklar
  • Material: InGaN
  • Anzahl LED: 1
  • Abmessungen: 3.2 x 2.4 x 2.4 mm
  • Lichtstärke: 7000 mcd
  • Abstrahlwinkel: 20°
  • Wellenlänge: 525 nm
  • Sperrspannung: 5 V
  • Durchlassspannung: 3.3 V
  • Durchlassstrom: 25 mA
  • max. Sperrstrom: 50 µA
  • max. Durchlassstrom: 150 mA
  • Kapazität: 45 pF
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 102.5 mW
  • Schwellenwert für elektrostatische Entladung: 450 V
  • Betriebstemperatur: - 40 - 85 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
LED3
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LEUCHTDIODE GRÜN
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1500 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
21000
1500
Frei Haus
ab € 0,166*
€ 0,247*
1500
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,33*
5
€ 6,90*
ab € 0,212*
€ 0,435*
1 Tag
1965
5
€ 14,99*
ab € 0,297*
€ 0,648*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 370,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 134,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.