Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 70mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1654684
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1790-5002E/DB
EAN/GTIN:
     5059040212244
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge = 1
Genauigkeit = ±2.5%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.07mA
Pinanzahl = 3+Tab
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.7 x 3.7 x 1.7mm
Eingangsspannung max. = 30 Vmm
Länge = 6.7mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1790/1791
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige AbfallspannungmA
Anzahl der Ausgänge:
1
Genauigkeit:
±2.5%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.07mA
Pinanzahl:
3+Tab
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.7 x 3.7 x 1.7mm
Eingangsspannung max.:
30 Vmm
Länge:
6.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1654684, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17905002EDB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
78
€ 8,95*
ab € 0,68*
€ 0,99*
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,34*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,709*
€ 1,488*
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 78 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 156 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück
Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 77,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.