Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDO-Spannungsregler 5V 70mA SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30046575
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1790-5002E/DB
EAN/GTIN:
     5059040183971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
ic spannungsregler
LDO-Spannungsregler, Typ=MCP1790-5002E/DB, Abfallspannung=1.3 V, Ausgangsspannung, max.=-888, Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsstrom=70 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.5 mm, Feste Ausgangsspannung=5 V, Höhe=1.6 mm, Lastregelung=0.2 %, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=0.0002 %, Länge=6.5 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=30 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Bauform=SOT-223, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: LDO-Spannungsregler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78
€ 8,95*
ab € 0,69*
€ 1,02*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.