Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 20MHz Bluetooth-Platine Temperatursensor, USB für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655126
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATAVRBLE-IOT
EAN/GTIN:
     5059040184763
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
HF-Technologie = Bluetooth
Kit-Klassifizierung = Development Kit
Zum Einsatz mit = Temperatursensor
Vorgestelltes Gerät = ATECC508A, RN4871
Frequenz = 20MHz

Der sichere AVR® BLE IoT-Knoten verfügt über einen ATtiny1617-Mikrocontroller, ein vollständig zertifiziertes Bluetooth® 4.2-Energiesparmodul RN4871, ein ATECC508A-CryptoAuthentication-Gerät und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit Temperatursensor zur Demonstration einer vollständige Lösung für einen typischen IoT-Endknoten. Die Platine wird über USB oder eine CR2032-Knopfzelle über eine Steckbrücke versorgt.Bluetooth-Konnektivität durch das vollständig zertifizierten Bluetooth 4.2-Energiesparmoduls RN4871Knoten-Authentifizierung über den integrierten ATECC508ALDO MCP1700T-3302EMB reguliert von 5 V bis 3,3 VLED-Anzeigen für BetriebsstatusDreiachsiger Beschleunigungssensor mit integriertem TemperatursensorUSB oder CR2032-Knopfzelle fungieren als Netzteil des Systems
Weitere Informationen:
HF-Technologie:
Bluetooth
Kit-Klassifizierung:
Development Kit
Zum Einsatz mit:
Temperatursensor
Vorgestelltes Gerät:
ATECC508A, RN4871
Frequenz:
20MHz
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Temperatursensor IC, eval board microchip, eval board, 1655126, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Microchip, ATAVRBLEIOT, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 61,60*
€ 79,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,65*
€ 80,43*
€ 6,90*
ab € 68,63*
€ 87,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.