Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 314A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 314A
STMicroelectronics SCR Thyristor 16A D2PAK (TO-263) 800V 314A
Artikel-Nr.:
     108EL-1655329
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN2540-800G-TR
EAN/GTIN:
     5059042063929
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 314A
Montage-Typ = SMD
Gate-Triggerstrom max. = 40mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 5µA

Thyristoren, STMicroelectronics. Ein breites Spektrum von Mehrzweck-Thyristoren von STMicroelectronics mit Nennsperrspannungen von 400 bis 1200 V und einem Durchlassnennstrom von bis zu 50 A.
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
D2PAK (TO-263)
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
314A
Montage-Typ:
SMD
Gate-Triggerstrom max.:
40mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
5µA
Weitere Suchbegriffe: 1655329, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN2540800GTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,54*
1
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 2,74*
1 Tag
1206
1
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 3,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.