Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TN2540-800G-TR SCR-THYRISTOR, 16A, 800V, TO-263-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807120
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN2540-800G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 300 A
  • Haltestrom, max.: 50 mA
  • Produktpalette: TN2540
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: TO-263 (D2PAK)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Zündstrom, max.: 40 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 25 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, TN2540-800G-TR, 2807120, 280-7120
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 1,54*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,18*
    € 2,74*
    Lager 139
    1206
    1
    € 14,99*
    ab € 1,23*
    € 3,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.