Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Brückengleichrichter, 3-phasig 100A 1600V PCB-Montage 1.55V Einfach plus IGBT 17-Pin 5mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1655334
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DDB6U100N16RRBOSA1
EAN/GTIN:
     5059043056050
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
IGBT
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = PCB-Montage
Pinanzahl = 17
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Einfach plus IGBT
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 650A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.55V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Abmessungen = 107.5 x 45 x 17mm
Höhe = 17mm

Brückengleichrichtermodul, 3-phasig, Serie DDB6U, Infineon. Die Infineon 3-phasig Brückengleichrichter eupec™ econobridge™ und easybridge haben eine Lötstift Montage, und die eupec™ isopack™ verfügt über Schraube Lastanschlüsse. Der Gleichrichter Module unterstützt Diodenbrücken und Brücken mit Brems-Chopper sowie Brems-Chopper und NTC-Widerstand Versionen. Dieses kompakte Konverter Abdeckung 25 A bis 205 A bei 1600 Volt. Diodenbrücke Module: econobridge™ isopack™ easybridge 1 easybridge 750 isopack™ Modul mit schraubbar-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Pinanzahl:
17
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Einfach plus IGBT
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
650A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.55V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Abmessungen:
107.5 x 45 x 17mm
Höhe:
17mm
Weitere Suchbegriffe: IGBT Module, Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, 1655334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, DDB6U100N16RRBOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,663* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 600,89*
€ 715,0591
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,34*
€ 669,1846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 555,14*
€ 660,6166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 541,76*
€ 644,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 516,63*
€ 614,7897
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.