Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Bedrahtet
>
Artikel
Vishay IR-Diode, 5 mm (T-1 3/4) 40mW, 940nm, 60mW/sr, ±17°, 2-Pin, THT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1656195
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
TSAL6200
EAN/GTIN:
5059040661547
Suchbegriffe:
Diode
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Wellenlänge Spitze = 940nm
Gehäusetyp = 5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom = 40mW
Strahlungsstärke = 60mW/sr
Montage Typ = THT
Halbwertswinkel = ±17°
Anzahl der LEDs = 1
Anzahl der Pins = 2
Abmessungen = 5.8 (Dia.) x 8.7mm
Linsenform = Rund
LED Material = GaAlAs/GaAs
Infrarot-Dioden Vishay Serie TSAL. Die Familie TSAL von Vishay Semiconductors umfasst durchkontaktierte Infrarot-Dioden. Sie sind wahlweise erhältlich in 3-mm- (T-1) oder 5-mm-(T-1 3/4)-Gehäusen. Diese leistungsfähigen IREDs bieten eine hohe Abstrahlung mit hoher Strahlungsintensität. Geeignete Anwendungen für die Familie TSAL umfassen: IR-Fernbedienungen, Freiluft-Übertragungssysteme, IR-Quellen für Rauchmelder und IR-Quellen für optische Zähler und Kartenlesegeräte.. Gehäusetyp: Bleihaltig Gehäuseform: T-1 3/4 Abmessungen (in mm): Ø 5 Peak Wellenlänge: Λp = 940 nm Hohe Zuverlässigkeit Hohe Strahlungsleistung Hohe Strahlungsintensität Winkel mit halber Intensität: Φ = ± 17° Niedrige Durchlassspannung Geeignet für Betrieb mit hohem Impulsstrom Gute Spektralanpassung mit Si Fotodetektoren. Anwendungen. Infrarot-Fernbedienungen mit hohen Leistungsanforderungen Freiluftübertragungssysteme Infrarotquelle für optische Zähler und Kartenlesegeräte
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
940nm
Gehäusetyp:
5 mm (T-1 3/4)
Strahlstrom:
40mW
Strahlungsstärke:
60mW/sr
Montage Typ:
THT
Halbwertswinkel:
±17°
Anzahl der LEDs:
1
Anzahl der Pins:
2
Abmessungen:
5.8 (Dia.) x 8.7mm
Linsenform:
Rund
LED Material:
GaAlAs/GaAs
... >
Displays und Optoelektronik
>
LEDs – Leuchtdioden
>
IR LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
,
Foto-diode
,
Fotodiode
,
Photo-Diode
,
Photodiode
,
ir emitter vishay
,
ir emitter
,
ir-led 940nm
,
1656195
,
Displays und Optoelektronik
,
LEDs – Leuchtdioden
,
IR LEDs
,
Vishay
,
TSAL6200
,
Displays & Optoelectronics
,
LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
4000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,153*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,199*
Lager 102
1 Tag
685
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,254*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0784*
€ 0,3111*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2327*
€ 0,5709*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück (
entspricht € 612,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 10mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1050OAAAC
ab € 3,17*
Zubehör
LED-Gehäuse, 9.1mm x 6.7mm, schwarz, Kunststoff, LEDs der Größe 5mm/T1 3/4
Kingbright
RTC52500
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen