Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Non-Inverting SC-88 Schmitt-Trigger Single Ended' ESR Schmitt-Trigger-Eingang 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658572
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G17GW,125
EAN/GTIN:
     5059043995199
Suchbegriffe:
Schmitt-Trigger
schmitt trigger
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ = Single Ended
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-88
Pinanzahl = 6
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 13.1ns
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe = 1mm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Ausgangs-Typ:
Single Ended
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-88
Pinanzahl:
6
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
13.1ns
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1658572, Halbleiter, Logik ICs, Puffer ICs, Nexperia, 74LVC2G17GW,125, Semiconductors, Logic ICs, Buffers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,07087* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 264,09*
€ 314,2671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 259,65*
€ 308,9835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,94*
€ 289,0986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 233,43*
€ 277,7817
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,61*
€ 253,0059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.