Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN53D0LW-7 N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 360 mA 420 mW, 3-Pin SOT-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMN53D0LW-7 N-Kanal, SMD MOSFET 50 V / 360 mA 420 mW, 3-Pin SOT-323
Artikel-Nr.:
     108EL-1658660
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN53D0LW-7
EAN/GTIN:
     5059043234724
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 360 mA
Drain-Source-Spannung max. = 50 V
Gehäusegröße = SOT-323
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1.5V
Verlustleistung max. = 420 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
360 mA
Drain-Source-Spannung max.:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-323
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1.5V
Verlustleistung max.:
420 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1658660, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN53D0LW7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,057*
1 Tag
2480
5
€ 14,99*
ab € 0,0308*
€ 0,3456*
1
€ 6,90*
ab € 0,0376*
€ 0,4077*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,057*
€ 0,068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 171,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.