Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN601TK-7 N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 300 mA 150 mW, 3-Pin SOT-523 (SC-89)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1658843
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN601TK-7
EAN/GTIN:
     5059043986210
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 300 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 150 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 0.85mm
Höhe = 0.8mm

N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
300 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-523 (SC-89)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
150 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
0.85mm
Höhe:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1658843, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN601TK7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,0336*
€ 0,1189*
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,12*
1 Tag
2730
5
€ 14,99*
ab € 0,0802*
€ 0,6053*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,12*
€ 0,14
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.