Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57230V2 Thermistor, NTC, 3s, 0402 (1005M), Toleranz ±1%, 150mW, 1 x 0.6 x 0.5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1660222
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57230V2103F260
EAN/GTIN:
     5059043298993
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57230V2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 3s
Toleranz = ±1%
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Nennleistung max. = 150mW
Länge = 1mm
Tiefe = 0.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 1 x 0.6 x 0.5mm

IEC 60068-1. NTC-Heißleiter der Serie 0402, 0603, 0805 B57. Diese Serie von EPCOS SMD NTC-Heißleiter kann zur Temperaturmessung und Kompensation verwendet werden. Die Serien 0402 und 0603 sind die Kfz-Serien und 0805 ist die Standardserie. Eigenschaften und Vorteile:. Mehrschichtiger SMD-NTC mit inneren Elektroden Nickel-Schutzanschluss Exzellente Langzeit-Alterungsstabilität in einer Hochtemperaturumgebung Überlegene Widerstandsstabilität beim Löten (Änderung ;1 %)
Weitere Informationen:
Serie:
B57230V2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
3s
Toleranz:
±1%
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Nennleistung max.:
150mW
Länge:
1mm
Tiefe:
0.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
1 x 0.6 x 0.5mm
Weitere Suchbegriffe: epcos ntc, heißleiter, 1660222, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57230V2103F260, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,31*
  
Preis gilt ab 500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.