Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP pin-Diode für Dämpfungsglieder & Schalter Gemeinsame Anode 100mA 175V SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
NXP pin-Diode für Dämpfungsglieder & Schalter Gemeinsame Anode 100mA 175V SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1660557
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-06,215
EAN/GTIN:
     5059041292719
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
diode sot-23
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Durchlassstrom max. = 100mA
Sperrspannung max. = 175V
Ladungsträgerlebensdauer = 1.55µs
Durchlassspannung max. = 1.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Pinanzahl = 3
Diodenkapazität max. = 0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF = 1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1mm
Höhe = 1mm
Länge = 3mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

PIN-Dioden, NXP Semiconductors. Eine Vielzahl von PIN-Dioden, die geeignet ist für den Einsatz in HF-Schaltungen und Dämpfungsgliedanwendungen.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Durchlassstrom max.:
100mA
Sperrspannung max.:
175V
Ladungsträgerlebensdauer:
1.55µs
Durchlassspannung max.:
1.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Pinanzahl:
3
Diodenkapazität max.:
0.35pF
Reihenwiderstand max. @ max. IF:
1.35 Ω@ 100 mA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1mm
Höhe:
1mm
Länge:
3mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: diode nxp, 1660557, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, pin-Dioden, NXP, BAP6406,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, PIN Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
1
€ 6,90*
ab € 0,126*
€ 0,389*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 396,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.