Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V
Diode: Schaltdiode; 175V; 100mA; 250mW; SOT23; Ufmax: 0,95V
Artikel-Nr.:
     2805-BAP64-06.215
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BAP64-06,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
schaltdiode
Hersteller: NXP
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 175V
Vorwärtsspannung max.: 0,95V
Vorwärtsstrom: 0,1A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: PIN;RF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,106*
€ 0,132*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,129*
€ 0,387*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.