Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 4A DPAK (TO-252) SMD Gate Trigger 1.5V 70mA, 600V, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 4A DPAK (TO-252) SMD Gate Trigger 1.5V 70mA, 600V, 600V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1661582
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT136S-600,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 4A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Gate-Triggerstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 27A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 600V
Haltestrom max. = 15mA
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.38mm
Länge = 6.73mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.38mm
Spitzen Off-State Strom periodisch = 0.5mA

Triac, zwischen Halbleitern
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
4A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Gate-Triggerstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
27A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
600V
Haltestrom max.:
15mA
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.38mm
Länge:
6.73mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.38mm
Spitzen Off-State Strom periodisch:
0.5mA
Weitere Suchbegriffe: 1661582, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT136S600,118, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,243*
€ 0,614*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 650,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.