Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Triac; 600V; 4A; DPAK; Igt: 35/70mA; Ifsm: 25A; 4Q; sensitive gate
Artikel-Nr.:
     2805-BT136S-600.118
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT136S-600,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: SMD
Gehäuse: DPAK
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Gatestrom: 35/70mA
Strom im max. Impuls: 25A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: sensitive gate
Technologie: 4Q
Typ des Thyristors: Triac
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,243*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,343*
€ 0,40817
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.