Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TEA1750T/N1/DG,518 Spannungsregler, SOIC 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661603
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1750T/N1/DG,518
EAN/GTIN:
     5059041266123
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
Control-IC
Kontroll-IC
DC DC Steller
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Universelle Netzschaltregler-Controller , NXP-Halbleiter
Weitere Informationen:
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.45mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: DC-DC Wandler, Gleichstromsteller, DC-DC Wandler ICs, IC Spannungsregler, dc-dc wandler ics, 1661603, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, NXP, TEA1750TN1DG,518, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,73*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 2,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.325,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.