Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SI4532DY N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 3,5 A; 3,9 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SI4532DY N/P-Kanal-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 3,5 A; 3,9 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1661620
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SI4532DY
EAN/GTIN:
     5059042255362
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N, P
Dauer-Drainstrom max. = 3,5 A; 3,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 95 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm

Zweifach-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser enorme Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N, P
Dauer-Drainstrom max.:
3,5 A; 3,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
95 mΩ, 190 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1661620, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, SI4532DY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,45618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.232,80*
€ 1.467,032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.218,575*
€ 1.450,10425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.169,20*
€ 1.391,348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.152,725*
€ 1.371,74275
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.140,45*
€ 1.357,1355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.