Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDMA3023PZ P-Kanal Dual, SMD MOSFET 30 V / 2,9 A 1,4 W, 6-Pin MicroFET 2 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661723
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDMA3023PZ
EAN/GTIN:
     5059042263879
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 2,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 30 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 240 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 0.4V
Verlustleistung max. = 1,4 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 2mm
Höhe = 0.75mm

Zweifach-P-Kanal-MOSFET PowerTrench®, Fairchild Semiconductor. PowerTrench® MOSFETs sind optimierte Netzschalter, die bieten eine erhöhte Systemeffizienz und Leistungsdichte bieten. Sie kombinieren eine geringe Gate-Ladung (QG) mit geringer Umkehr-Erholungsladung (Qrr) und einer Diode mit weichem Umkehr-Erholungsgehäuse, was zu einer schnellen Schaltung der Synchrongleichrichtung in AC/DC-Netzteilen führt. Die neuesten PowerTrench® MOSFETs nutzen eine abgeschirmte Gatterstruktur, die für Ladungsbalance sorgt. Durch die Verwendung dieser fortschrittlichen Technologie ist die Leistungszahl dieser Geräte erheblich niedriger als bei der Vorgängergeneration. Durch die Leistung der Diode mit dem weichen Gehäuse der PowerTrench® MOSFETs kann ein Klemmdiodenstromkreise eliminiert oder ein MOSFET mit höherer Nennspannung ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
2,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
30 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
240 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
0.4V
Verlustleistung max.:
1,4 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
2mm
Höhe:
0.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1661723, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDMA3023PZ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.