Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD NPN Fototransistor → 630nm / 1100μA, 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1661740
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     KDT00030TR
EAN/GTIN:
     5059042266290
Suchbegriffe:
Fototransistor
SMD-LED
smd-led
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 1100µA
Dunkelstrom max. = 100nA
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = SMD
Abmessungen = 1.7 x 0.8 x 0.6mm
Wellenlänge max. = 630nm
Länge = 1.7mm

Fototransistor-Fotodetektor ChipLED, Kdt00030. Spektralbereich nahe dem menschlichen Auge Gute Ausgangslinearität über einen großen Beleuchtungsbereich hinweg Kleine Abmessungen: 1,7 x 0,8 mm Flache Bauweise: 0,6 mm Fototransistor mit Filtertechnologie
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
1100µA
Dunkelstrom max.:
100nA
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
SMD
Abmessungen:
1.7 x 0.8 x 0.6mm
Wellenlänge max.:
630nm
Länge:
1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 1661740, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, onsemi, KDT00030TR, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
41 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,204*
€ 0,263*
1
€ 6,90*
ab € 0,276*
€ 1,288*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.