Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET MMBFJ113 Single, SOT-23 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi N-Kanal JFET MMBFJ113 Single, SOT-23 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1661831
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBFJ113
EAN/GTIN:
     5059042263893
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = min. 2mA
Gate-Source Spannung max. = -35 V
Drain-Gate-Spannung max. = 35V
Transistor-Konfiguration = Einfach
Drain-Source-Widerstand max. = 100 Ω
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Drain Gate Kapazität = 28pF
Source Gate Kapazität = 28pF
Abmessungen = 2.92 x 1.3 x 0.93mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

N-Kanal-JFET, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
min. 2mA
Gate-Source Spannung max.:
-35 V
Drain-Gate-Spannung max.:
35V
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Drain-Source-Widerstand max.:
100 Ω
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Drain Gate Kapazität:
28pF
Source Gate Kapazität:
28pF
Abmessungen:
2.92 x 1.3 x 0.93mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, 1661831, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, MMBFJ113, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1077*
1
€ 6,90*
ab € 0,107*
€ 0,52*
2 Tage
166191
5
€ 14,99*
ab € 0,13*
€ 0,741*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,1282
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 323,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.