Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDS4480 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 10,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDS4480 N-Kanal, SMD MOSFET 40 V / 10,8 A 2,5 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1662602
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDS4480
EAN/GTIN:
     5059042254655
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 40 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 12 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 2,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +30 V
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, 10 A bis 19,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
40 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
12 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
2,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +30 V
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, on semiconductor mosfet, smd transistor, mosfet 10a, 1662602, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDS4480, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 1,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.275,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.