Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDN86246 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 1,6 A 1,5 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDN86246 N-Kanal, SMD MOSFET 150 V / 1,6 A 1,5 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1662695
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDN86246
EAN/GTIN:
     5059042237375
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 1,6 A
Drain-Source-Spannung max. = 150 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 481 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2V
Verlustleistung max. = 1,5 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Breite = 2.92mm
Höhe = 0.94mm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, bis zu 9,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
1,6 A
Drain-Source-Spannung max.:
150 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
481 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2V
Verlustleistung max.:
1,5 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Breite:
2.92mm
Höhe:
0.94mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, on semiconductor mosfet, 1662695, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDN86246, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.