Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi N-Kanal JFET MMBF5103, 20 V Single, SOT-23 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663085
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MMBF5103
EAN/GTIN:
     5059042509557
Suchbegriffe:
Jfet
Junction-FET
Junktion-FET
MOSFET
Channel-Typ = N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom = 10 to 40mA
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Gate-Source Spannung max. = –40 V
Drain-Gate-Spannung max. = 40V
Konfiguration = Single
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 1.04mm
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

N-Kanal-JFET, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
IDS Drain-Source-Abschaltstrom:
10 to 40mA
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Gate-Source Spannung max.:
–40 V
Drain-Gate-Spannung max.:
40V
Konfiguration:
Single
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 1.04mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, SMD-Transistor, Schalttransistor, Transistor, mosfet sot-23, smd transistor, on semiconductor mosfet, 1663085, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, JFET, onsemi, MMBF5103, Semiconductors, Discrete Semiconductors, JFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1073*
1
€ 6,90*
ab € 0,119*
€ 0,385*
2 Tage
110144
5
€ 14,99*
ab € 0,143*
€ 0,623*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,1277
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 321,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.