Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi RFD3055LESM9A N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 11 A 38 W, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi RFD3055LESM9A N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 11 A 38 W, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-1663195
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RFD3055LESM9A
EAN/GTIN:
     5059042524727
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 107 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 38 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –16 V, +16 V
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.39mm

N-Kanal-MOSFET, Anreicherungstyp, Fairchild Semiconductor. Feldeffekttransistoren im Erweiterungsmodus (FET) werden mit der proprietären DMOS-Technologie von Fairchild mit hoher Zelldichte hergestellt. Dieser hohe Verdichtungsprozess wurde für eine Minimierung des Durchlasswiderstands und die Bereitstellung robuster und zuverlässiger Leistung sowie schneller Schaltvorgänge konzipiert.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
107 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
38 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–16 V, +16 V
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.39mm
Weitere Suchbegriffe: 1663195, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, RFD3055LESM9A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,23458* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,925*
€ 786,50075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 633,15*
€ 753,4485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,775*
€ 741,10225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 608,60*
€ 724,234
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 586,45*
€ 697,8755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.