Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLM ENG KIT 22, Durchsteck Kondensator-Kit, 22-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1663230
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLM ENG KIT 22
EAN/GTIN:
     5059043161624
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Stückzahl = 22
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Polypropylene
Spannungsbereich = 160 → 2000V dc
Mindestspannung = 160V dc
Max. Spannung = 2000V dc
Kapazitätsbereich = 0.001 μF → 4.7µF
Weitere Informationen:
Stückzahl:
22
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Polypropylene
Spannungsbereich:
160 → 2000V dc
Mindestspannung:
160V dc
Max. Spannung:
2000V dc
Kapazitätsbereich:
0.001 μF → 4.7µF
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kondensator sortiment, 1663230, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, FLMENGKIT22, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 26,67*
€ 38,25*
43 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 26,98*
€ 55,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.