Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TSM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TSM DC/DC-Wandler 1W 5 V dc IN, ±5V dc OUT / ±100mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1665271
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSM 0505D
EAN/GTIN:
     5059039884834
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = ±5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 5 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SOIC 18
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7.8mm
Serie = TSM
Lastausregelung = ±10%
Temperatur min. = -40°C

Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-1-W-SMD – Serie TSM. Die Serie TSM von Traco Power ist eine Serie von isolierten DC/DC-Wandlern für 1 Watt in einem geformten Kunststoffgehäuse. Die Anschlussgenauigkeit dieser DC/DC-Wandler ist für die automatisierte SMD-Produktion geeignet, und die Geräte können problemlos in einem bleifreien Verfahren mit hoher Temperatur gelötet werden. Dank ihres hohen Wirkungsgrads ermöglichen die geregelten Wandler der Serie TSM einen Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 C. Die kompakten Abmessungen der DC/DC-Wandler der Serie TSM machen sie zu einer wirtschaftlichen Lösung für die Point-of-Load-Umwandlung, die Eliminierung von Erdschleifen, Störungsunterdrückung und digitale Schnittstellenanwendungen. SMD-Gehäuse (SOIC-14/18) Hergestellt mit Anschluss-Rahmen-Technologie Isolierter Ein- und Zweifachausgang E/A-Isolierung 1000 V dc Hoher Wirkungsgrad Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C Aufschmelzlöttemperatur bis zu 245 °C Hohe Genauigkeit der Stiftkoplanarität Erhältlich als Band- und Rollenpaket Bleifrei, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 5,5 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
5 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SOIC 18
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7.8mm
Serie:
TSM
Lastausregelung:
±10%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1665271, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TSM0505D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 9,578*
€ 12,618*
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 13,52*
1
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,58*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,84*
€ 13,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,618*
€ 15,01542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,278*
€ 14,61082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,908*
€ 14,17052
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,578*
€ 11,39782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TES 1-0521
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.