Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEM 2 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TRACOPOWER TEM 2 DC/DC-Wandler 2W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 400mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-1665396
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEM 2-2411
EAN/GTIN:
     5059039886104
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 400mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1kV dc
Länge = 32mm
Serie = TEM 2
Lastausregelung = ±0.5%
Temperatur max. = +60°C

cUL/UL 60950-1, IEC/EN 60950-1. cUL/UL , IEC/EN, CSA Aktenzeichen 226037. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-DIP – Serie TEM-2. Die Serie TEM 2 von Traco Power ist eine Serie geregelter 2-Watt-DC/DC-Wandler in einem DIP-24-Gehäuse. Diese isolierten Konverter bieten eine enge Leitungs-/Lastregelung und 100 V dc-E/A-Isolierung. Der standardmäßig ausgerüstete interne Filter in diesen DC/DC-Wandlern verringert die reflektierte Eingangswelligkeit und garantiert ein geringes Ausgangsrauschen. Die Serie TEM 2 bietet eine wirtschaftliche Lösung für viele Anwendungen im Bereich Industrie oder Unterhaltungselektronik. Produkte nicht für neue Systeme empfohlen, bitte beachten Sie die Alternative am Ende der Seite DIL-24-Kunststoffgehäuse Eng geregelter Ausgang Sehr geringes Ausgangsrauschen Kurzschlussschutz Betriebstemperaturbereich: –25 °C bis +70 °C E/A-Isolierung: 1000 V dc Interner Filter Pinbelegung nach dem Industriestandard
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
400mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1kV dc
Länge:
32mm
Serie:
TEM 2
Lastausregelung:
±0.5%
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1665396, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEM22411, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 179,78*
€ 213,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 177,74*
€ 211,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,64*
€ 194,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,26*
€ 180,00
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 144,82*
€ 172,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 138,39*
€ 164,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,75*
€ 147,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.