Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SVPE, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 2.5V dc, Ø 5mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667135
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5SVPE330MY
EAN/GTIN:
     5059039530076
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Polymer
Kapazität = 330µF
Spannung = 2.5V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 5.9mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Abmessungen = 5 (Dia) x 5.9mm
Serie = SVPE
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 3.86A

Festelektrolytkondensator OSCON Serie SVPE. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SVPE bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bieten einen extrem niedrigen ESR zwischen 8 mΩ und 18 mΩ und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1200 μF. Oberflächenmontage 2000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Hoher Brummstrom Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese SMD-Kondensatoren werden für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern empfohlen. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. SVPE OS-CON-Kondensatoren sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
330µF
Spannung:
2.5V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
5.9mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Abmessungen:
5 (Dia) x 5.9mm
Serie:
SVPE
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
3.86A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, panasonic elko smd, becherelko, alu elko panasonic, 1667135, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 2R5SVPE330MY, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
1 Tag
254
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,498*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.