Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2,5VDC; SVPE; SMD; ±20%; 2000h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2,5VDC; SVPE; SMD; ±20%; 2000h
Kondensator: Polymer; low ESR; 330uF; 2,5VDC; SVPE; SMD; ±20%; 2000h
Artikel-Nr.:
     2805-2R5SVPE330MY
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5SVPE330MY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5x5,9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 2,5V DC
Impedanz: 10mΩ
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: SVPE
Herstellerserie: OS-CON
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
1 Tag
254
1
€ 14,99*
ab € 0,499*
€ 1,498*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.