Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX CB Folienkondensator 2.2μF ±5% / 40 V ac, 63 V dc, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1667861
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CB162D0225JBC
EAN/GTIN:
     5059043535838
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Toleranz = ±5%
Serie = CB
Länge = 10.5mm
Tiefe = 7.6mm
Höhe = 5.7mm
Abmessungen = 10.5 x 7.6 x 5.7mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = SMD
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CB. Unpolarisierte Bauweise Nicht für Schwalllöten empfohlen Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kopplung, Überbrückung und allgemeine Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
CB
Länge:
10.5mm
Tiefe:
7.6mm
Höhe:
5.7mm
Abmessungen:
10.5 x 7.6 x 5.7mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
SMD
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, avx folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator smd, 1667861, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KYOCERA AVX, CB162D0225JBC, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,422*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 1,28158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.247,40*
€ 1.484,406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.233,585*
€ 1.467,96615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.199,511*
€ 1.427,41809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.175,724*
€ 1.399,11156
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.153,422*
€ 1.372,57218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.